Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B13 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3B13/0,03/1N-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 13 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Artikel-Nr.:
     262-C015B29
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09932103
EAN/GTIN:
     4014712220607
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B13 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3B13/0,03/1N-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
1.7 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, schutzschalter, doepke schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,25*
€ 50,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,76*
€ 51,00*
€ 5,46*
ab € 41,39*
€ 53,01*
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 54,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,66*
€ 59,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09950011
ab € 23,66*
Zubehör
Doepke
09920115
ab € 4,15*
Zubehör
Doepke
09920182
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200031
ab € 18,34*
Zubehör
Doepke
09950012
ab € 18,17*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.