Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter C6 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3C06/0,03/1N-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ A
Artikel-Nr.:
     262-C015B32
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09932121
EAN/GTIN:
     4014712220683
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter C6 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 230V DRCBO3C06/0,03/1N-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
0.9 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 2-polig typ a 6a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,38*
€ 106,15*
€ 5,46*
ab € 92,76*
€ 114,03*
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 118,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,98*
€ 127,73*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,77*
€ 127,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09950011
ab € 23,72*
Zubehör
Doepke
09920115
ab € 4,16*
Zubehör
Doepke
09920182
ab € 9,56*
Zubehör
Doepke
09200031
ab € 18,15*
Zubehör
Doepke
09950012
ab € 18,28*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.