Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas sym direkt Glas 39417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C016B90
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39417
EAN/GTIN:
     4034451394179
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Ersatzglas sym direkt Glas 39417
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 6,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,08*
€ 3,90*
ab € 4,48*
€ 6,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.