Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte Lutera 26W 3000K 2400lm LED nicht austauschbar 1LED IP68 8521RE2R/2400-8301G1ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6379940 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Trilux 6379940 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     262-C016D01
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6379940
EAN/GTIN:
     4018242316595
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte Lutera 26W 3000K 2400lm LED nicht austauschbar 1LED IP68 8521RE2R/2400-8301G1ET
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend
Außendurchmesser:
212 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
206 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
500 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
266 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C
Max. Systemleistung:
26 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überrollbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, led bodeneinbauleuchte 3000 k, einbauleuchte led, trilux einbauleuchte led
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,36*
€ 509,07*
Frei Haus
ab € 467,04*
€ 544,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 473,20*
€ 548,36*
Frei Haus
ab € 473,92*
€ 549,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 519,39*
€ 601,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,38*
€ 715,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,62*
€ 680,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,13*
€ 660,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,39*
€ 618,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7005500
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.