Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte Lutera 20W 3000K 1800lm LED nicht austauschbar 1LED IP68 8521RM2R/1800-8301G1ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6379740 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Trilux 6379740 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     262-C016D04
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6379740
EAN/GTIN:
     4018242316571
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte Lutera 20W 3000K 1800lm LED nicht austauschbar 1LED IP68 8521RM2R/1800-8301G1ET
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
212 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
206 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
500 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
266 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C
Max. Systemleistung:
20 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überrollbar:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 430,58*
€ 500,21*
Frei Haus
ab € 460,83*
€ 533,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 462,82*
€ 537,88*
Frei Haus
ab € 465,63*
€ 539,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 511,04*
€ 590,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,00*
€ 702,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,66*
€ 652,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6379540
ab € 431,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.