Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 160W 76mm 3000K Alu 22000lm anth elektr.Trafo Gl_tr IP66 II LIQ90-AB7L/22000-73024G1SETDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6441451 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 160 W
Trilux 6441451 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 160 W
Artikel-Nr.:
     262-C016G58
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6441451
EAN/GTIN:
     4018242322886
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
LED-Aufsatzleuchte 160W 76mm 3000K Alu 22000lm anth elektr.Trafo Gl_tr IP66 II LIQ90-AB7L/22000-73024G1SETDD
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
35 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
325 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
24
Geeignet für Lampenleistung:
7.7 - 7.7 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
200 mm
Kabellänge:
12 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
131 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
960 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
160 W
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.225,40*
€ 1.352,12*
Frei Haus
ab € 1.311,27*
€ 1.444,69*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.315,95*
€ 1.455,82*
Frei Haus
ab € 1.312,67*
€ 1.459,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.445,30*
€ 1.598,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,61*
€ 1.902,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,27*
€ 1.882,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,89*
€ 1.812,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,55*
€ 1.767,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,30*
€ 1.719,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 174,75*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,00*
Zubehör
TRILUX
7353100
ab € 115,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.