Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 160W 76mm 3000K Alu 22000lm anth elektr.Trafo Gl_tr IP66 II LIQ90-AB7L-LRA/22000-73024G1SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6442640 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 160 W
Trilux 6442640 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 160 W
Artikel-Nr.:
     262-C016G70
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6442640
EAN/GTIN:
     4018242323005
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
LED-Aufsatzleuchte 160W 76mm 3000K Alu 22000lm anth elektr.Trafo Gl_tr IP66 II LIQ90-AB7L-LRA/22000-73024G1SET
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
35 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
325 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
24
Geeignet für Lampenleistung:
7.7 - 7.7 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
200 mm
Kabellänge:
12 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
131 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
960 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
160 W
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.223,80*
€ 1.358,02*
Frei Haus
ab € 1.304,94*
€ 1.448,07*
Frei Haus
ab € 1.315,01*
€ 1.462,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.447,19*
€ 1.602,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.496,05*
€ 1.649,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,23*
€ 1.906,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,74*
€ 1.892,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,98*
€ 1.820,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,61*
€ 1.773,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,19*
€ 1.722,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 151,34*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 226,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.