| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C016J44 Herst.-Nr.: 769301 EAN/GTIN: 8424450170373 |
| |
|
| | |
| Router Tischgerät Eth USB Desktop EKA1000WIFI Weitere Informationen: | | Anzahl der Modulslots: | 0 | Anzahl der Voice-Ports: | 0 | Anzahl der WAN-Ports: | 0 | Ethernet: | ja | Montageart: | Tischgerät | USB: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ADSL-Router, Aktive Netzwerkkomponente, ATM-Router, Bridge, DSL-Router, Ethernet Bridge, Ethernet Remote, Ethernet Router, Fast Ethernet Router, FDDI-Router, Festverbindung, Firewall, HDSL-Router, Internet Gateway, ISDN-Router, Least Cost Routing, Modularer Router, Multiprotokoll Router, Netzwerk Router, Remote Access Server, Remote Bridge, Remote Bridge Router, SDSL-Router, VDSL-Router, Wählverbindung, WAN-Modul, XDSL-Router |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 228,46* | € 259,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,59* | € 267,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 247,28* | € 278,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 253,39* | € 285,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,93* | € 288,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|