Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte Style 4,4W 6500K 320lm 3LEDs Einb IP54 ÜberwBaust zentral STYLE23011LEDSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte Style 4,4W 6500K 320lm 3LEDs Einb IP54 ÜberwBaust zentral STYLE23011LEDSL
Artikel-Nr.:
     262-C017G61
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350165
EAN/GTIN:
     4012539337614
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Sicherheitsleuchte Style 4,4W 6500K 320lm 3LEDs Einb IP54 ÜberwBaust zentral STYLE23011LEDSL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
320 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 - 40 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
236 mm
Einbaubreite:
210 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Einbaulänge:
350 mm
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lampenleistung:
1 - 1 W
Leistungsfaktor:
0.579
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
379 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
4.4 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.