Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung ws Kst BAUSATZIP54STYLELEDUPGRADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Upgrade Dichtung IP54 40071350598
LED Upgrade Dichtung IP54 40071350598
Artikel-Nr.:
     262-C017G64
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350598
EAN/GTIN:
     4012539342014
Dichtung ws Kst BAUSATZIP54STYLELEDUPGRADE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 20,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 20,69*
€ 5,00*
ab € 14,56*
€ 20,71*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 21,93*
€ 3,90*
ab € 16,63*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.