Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B20 DX3 1p+N 0,03A A 6kA 2TE 230V LEGRAND410966


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter B-Charakt., 20A, 6kA 410966
FI/LS-Schalter B-Charakt., 20A, 6kA 410966
Artikel-Nr.:
     262-C018E81
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     410966
EAN/GTIN:
     3414970351425
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B20 DX3 1p+N 0,03A A 6kA 2TE 230V LEGRAND410966
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 10 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
71.5 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Unterputzmontage:
ja
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, legrand schutzschalter 30ma, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,44*
€ 69,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,33*
€ 76,84*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,91*
€ 82,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,82*
€ 83,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,33*
€ 166,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.