Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte visula 55W 4000K 6348lm al Konv Dimmung DALI IP20 VISULA-VSAIG/15006300840DALI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C019F54
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     43351026615
EAN/GTIN:
     4020863307036
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte visula 55W 4000K 6348lm al Konv Dimmung DALI IP20 VISULA-VSAIG/15006300840DALI2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6348 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
20.6
Breite:
330 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
55 - 55 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
42 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
116 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1480 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
13
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
25
Max. Systemleistung:
55 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
239 - 239 mA
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 530,77*
€ 611,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 529,55*
€ 611,96*
Frei Haus
ab € 535,64*
€ 617,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 535,88*
€ 618,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 551,98*
€ 634,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,96*
€ 728,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,02*
€ 721,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,21*
€ 698,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,92*
€ 678,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,55*
€ 630,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.