Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasterleuchte stail 36W 4000K 4308lm ws Konv IP20 1540x151x56mm STAIL-SAX/1500-14300840ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C019F58
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60323024160
EAN/GTIN:
     4020863307135
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
LED-Rasterleuchte stail 36W 4000K 4308lm ws Konv IP20 1540x151x56mm STAIL-SAX/1500-14300840ET
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4308 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19.9
Breite:
151 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
36 - 36 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
56 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
121 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1540 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
35
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
35
Max. Systemleistung:
36 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
157 - 157 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,88*
€ 254,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,83*
€ 257,40*
Frei Haus
ab € 219,63*
€ 262,87*
Frei Haus
ab € 221,66*
€ 265,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,63*
€ 274,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
60301000100
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.