Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 34W 4000K 5763lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 ws 55x1531x43mm SDGVL/15005500840DALI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K SDGVL 5500 840 DALI
LED-Geräteträger 4000K SDGVL 5500 840 DALI
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-C019F80
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18210406650
EAN/GTIN:
     4020863305117
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
LED-Geräteträger 34W 4000K 5763lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 ws 55x1531x43mm SDGVL/15005500840DALI2
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5763 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
55 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
34 - 34 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
43 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
168 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1531 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
148 - 148 mA
Polzahl:
5
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,61*
€ 182,04*
Frei Haus
ab € 147,49*
€ 183,13*
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 190,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,51*
€ 195,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 171,25*
€ 211,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.