Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 44W visula 4000K 1LED 4895lm alu LED nicht austauschbar sym VISULA-VSHIMP/12004900840DALI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 44W visula 4000K 1LED 4895lm alu LED nicht austauschbar sym VISULA-VSHIMP/12004900840DALI2
Artikel-Nr.:
     262-C019G12
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     43221016675
EAN/GTIN:
     4020863304424
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 44W visula 4000K 1LED 4895lm alu LED nicht austauschbar sym VISULA-VSHIMP/12004900840DALI2
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4895 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
18.2
Breite:
330 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
44 - 44 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
30 mm
Leuchtenlichtausbeute:
112 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1199 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
191 - 191 mA
Pendellänge:
150 - 2000 mm
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,98*
€ 708,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,44*
€ 695,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,21*
€ 674,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,43*
€ 650,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,13*
€ 595,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.