Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 55W visula 4000K 1LED 6295lm alu LED nicht austauschbar sym VISULA-VSHIMP/15006300840ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C019G14
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     43251024175
EAN/GTIN:
     4020863304462
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 55W visula 4000K 1LED 6295lm alu LED nicht austauschbar sym VISULA-VSHIMP/15006300840ET
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6295 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
18.3
Breite:
330 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
55 - 55 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
30 mm
Leuchtenlichtausbeute:
115 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1480 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
239 - 239 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
150 - 2000 mm
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 531,05*
€ 615,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 536,73*
€ 621,67*
Frei Haus
ab € 541,14*
€ 623,99*
Frei Haus
ab € 543,02*
€ 630,00*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 566,35*
€ 651,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,73*
€ 720,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,05*
€ 631,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.