Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster Ein m.Haube Alu 1S 1Ö 3A IP67 Mit Schutzhaube F1-U1ZUN3XM20X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußtaster Ein m.Haube Alu 1S 1Ö 3A IP67 Mit Schutzhaube F1-U1ZUN3XM20X1,5
Artikel-Nr.:
     262-C019J19
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161600345
EAN/GTIN:
     4024337086397
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Fußtaster Ein m.Haube Alu 1S 1Ö 3A IP67 Mit Schutzhaube F1-U1ZUN3XM20X1,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
nur Ein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
156 mm
Farbe:
rot
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
145 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Aluminium | Metall
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,63*
€ 95,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,39*
€ 96,77*
€ 5,46*
ab € 80,09*
€ 98,98*
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 102,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,39*
€ 106,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.