Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 6W JUPITER 2700K 1LED 350lm ws Alu IP23 GU10 mt ØEB83mm 912170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SG-Leuchten Jupiter TEK weiß-matt 912170 6,5W LED 2700oK 912170
SG-Leuchten Jupiter TEK weiß-matt 912170 6,5W LED 2700oK 912170
Artikel-Nr.:
     262-C020B42
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     912170
EAN/GTIN:
     7021989121701
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 6W JUPITER 2700K 1LED 350lm ws Alu IP23 GU10 mt ØEB83mm 912170
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5 - 2.5 mm²
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
94 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 105 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
83 - 83 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
56 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
56 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
2
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,62*
€ 41,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 41,68*
€ 5,46*
ab € 31,52*
€ 43,92*
€ 3,90*
ab € 32,70*
€ 45,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,95*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.