Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer 250-500W uni REG Lichtwertspeicher MTVT500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer Zeitfunktion HS TasterREG 1TE5-300VA MTVT500M
Dimmer Zeitfunktion HS TasterREG 1TE5-300VA MTVT500M
Artikel-Nr.:
     262-C020B68
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454065
EAN/GTIN:
     3760054540651
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Tastdimmer 250-500W uni REG Lichtwertspeicher MTVT500M
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 - 1.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
App-Steuerung über Bluetooth:
ja
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
18 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Montageart:
REG
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung induktive Last:
250 - 500 VA
Nennleistung kapazitive Last:
125 - 250 VA
Nennleistung ohmsche Last:
250 - 500 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuerspannung:
230 - 230 V
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,23*
€ 56,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,30*
€ 56,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,71*
€ 57,32*
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 58,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,70*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.