Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230-250 1TE 10A 230V REG T60mm mech.Schalt MTR2000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßrelais HS Taster 2000W REG 1TE MTR2000M
Stromstoßrelais HS Taster 2000W REG 1TE MTR2000M
Artikel-Nr.:
     262-C020B85
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454360
EAN/GTIN:
     3760054543607
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais
Stromstoßschalter 230-250 1TE 10A 230V REG T60mm mech.Schalt MTR2000M
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
500 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 250 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,43*
€ 34,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,60*
€ 34,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,80*
€ 35,18*
€ 3,90*
ab € 26,23*
€ 35,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,96*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.