Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 6W ws 4000K G5 Stab 840 310lm Ø16mm 226,3mm MSTTLMINI6W/840FAM/10X25BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C021A08
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89342027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 6W ws 4000K G5 Stab 840 310lm Ø16mm 226,3mm MSTTLMINI6W/840FAM/10X25BOX
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
6 W W
Lampenlichtausbeute:
53 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
310 lm lm
Länge:
226.3 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 5000k, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 7,48*
13 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.