Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

biomet UP IP20 inkl.Ankoppl Mit Busankopplung LCN-GFPSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerprint Sensor GT-Design ws LCN - GFPSW
Fingerprint Sensor GT-Design ws LCN - GFPSW
Artikel-Nr.:
     262-C021B49
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschloss
Biometrie
Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtu...
Chipkarte
biomet UP IP20 inkl.Ankoppl Mit Busankopplung LCN-GFPSW
Weitere Informationen:
Ausführung:
biometrisch
Farbe:
weiß
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 506,98*
€ 588,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,90*
€ 589,40*
Frei Haus
ab € 507,85*
€ 594,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,48*
€ 668,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 578,35*
€ 668,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,33*
€ 795,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,86*
€ 778,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,74*
€ 748,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,35*
€ 688,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.