LED-Feuchtraumleuchte Powerbrik 10W ws 4000K 900lm Konv IP65 350x35x42mm 0LS5297L10840S
| |
Art der Leuchte: | Feuchtraumleuchte |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend |
Außendurchmesser: | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 900 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 40 °C |
Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR): | 0 |
Breite: | 35 mm |
Einbaubreite: | 0 mm |
Einbaudurchmesser: | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm |
Einbaulänge: | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM: | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 10 - 10 W |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Gehäusefarbe: | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
Höhe/Tiefe: | 42 mm |
Klirrfaktor (THD): | 0 |
Leistungsfaktor: | 0 |
Leiterquerschnitt: | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute: | 95 lm/W |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtfarbe: | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstärke: | 0 cd |
Lichtverteiler: | Reflektor |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Länge: | 350 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 |
Max. Systemleistung: | 10 W |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 - 240 V |
Nennstrom: | 0 - 0 mA |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Polzahl: | 0 |
Schlagfestigkeit: | IK05 |
Schutzart (IP): | IP65 |
Schutzklasse: | II |
Spannungsart: | AC/DC |
Stroboskopeffektwert SVM: | 0 |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |