Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ST 1f Ø22mm IP68 85x85x67,8mm 3SU1851-1AA00-1AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-C025J48
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU18511AA001AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Aufbaugehäuse ST 1f Ø22mm IP68 85x85x67,8mm 3SU1851-1AA00-1AA1
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
85 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP68
Tiefe:
67.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Joystick, Leergehäuse, Schlüsselschalter, joystick siemens 4 richtungen, fernbedienungs gehäuse, leergehäuse siemens, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,26*
€ 24,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,27*
€ 25,62*
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 27,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 28,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,40*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000JQ100AA0
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.