Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22mm IP68 85x85x63,8mm 3SU1801-0AA00-0AB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C027G06
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU18010AA000AB1
EAN/GTIN:
     4011209968264
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22mm IP68 85x85x63,8mm 3SU1801-0AA00-0AB1
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
85 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP68
Tiefe:
63.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, leergehäuse siemens, leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,13*
€ 8,33*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 8,96*
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 9,50*
4 Tage
39
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 9,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,04*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AF160AA0
ab € 0,7345*
Zubehör
Siemens
3SU19000AF810AA0
ab € 0,6938*
Zubehör
Siemens
3SU19000JQ100AA0
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.