Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-7JP32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     262-C032J82
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407JP320AA0
EAN/GTIN:
     4042948807552
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-7JP32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.732,59*
€ 1.884,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.684,47*
€ 1.885,36*
Frei Haus
ab € 1.751,27*
€ 1.909,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.035,36*
€ 2.196,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.566,44*
€ 2.744,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.744,64*
€ 3.266,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.723,98*
€ 3.241,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.633,47*
€ 3.133,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.587,59*
€ 3.079,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.566,44*
€ 3.054,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,88*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,94*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,96*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,96*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,71*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,16*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,88*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,88*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,98*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,80*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,38*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,21*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,49*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,81*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.