Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA1116-5EE42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-C033J02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11165EE420AA0
EAN/GTIN:
     4042948813812
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 160A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA1116-5EE42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 455,50*
€ 533,61*
Frei Haus
ab € 463,21*
€ 535,47*
Frei Haus
ab € 488,30*
€ 564,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,13*
€ 649,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 734,99*
€ 835,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,56*
€ 994,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,26*
€ 982,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,90*
€ 942,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,32*
€ 915,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,99*
€ 874,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,63*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 22,53*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,66*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,05*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,28*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 50,26*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 51,75*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,37*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 70,20*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,11*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,55*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 39,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,10*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.