Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 16A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA1196-4EE32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-C034B99
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11964EE320AA0
EAN/GTIN:
     4042948812112
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 16A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA1196-4EE32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 180,48*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,48*
€ 181,08*
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 187,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,80*
€ 210,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,13*
€ 269,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,37*
Zubehör
Siemens
3VA91530QC00
ab € 30,18*
Zubehör
Siemens
3VA91530QB00
ab € 17,72*
Zubehör
Siemens
3VA91530QD00
ab € 11,97667*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB10
ab € 11,28*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,51*
Zubehör
Siemens
3VA91130SG10
ab € 22,43*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,48*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,71*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,87*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,79*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 70,98*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,87*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 39,82*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD30
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.