Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 0,5-99,5bar IP65 18-30VDC 2WHilf 1-100barEin PN-100-SER14-QFRKG/US//V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 100bar, 2x PNP/NPN-NO/NC, für Medium
Artikel-Nr.:
     262-C037B51
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN7092
EAN/GTIN:
     4021179188869
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter 0,5-99,5bar IP65 18-30VDC 2WHilf 1-100barEin PN-100-SER14-QFRKG/US//V
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausschaltdruck:
0.5 - 99.5 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 - 30 V
Berstdruck:
650 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.5 bar
Einschaltdruck:
1 - 100 bar
Elektronische Ausführung:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Max. Prüfdruck:
300 bar
Mediumtemperatur:
-25 - 80 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 279,72*
€ 316,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,71*
€ 332,35*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 307,77*
€ 353,47*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 312,07*
€ 357,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,52*
€ 414,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,87*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.