Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandanbauleuchte AquaLegendo 12W 3000K 470lm anth Konv IP44 45x220x220mm 117/LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenwandleuchte
LED-Außenwandleuchte
Artikel-Nr.:
     262-C039B94
Hersteller:
     CMD
Herst.-Nr.:
     117/LED
EAN/GTIN:
     4260045645376
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wandanbauleuchte AquaLegendo 12W 3000K 470lm anth Konv IP44 45x220x220mm 117/LED
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
220 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
12 - 12 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
220 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
45 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
12 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,43*
€ 94,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,16*
€ 95,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,52*
€ 101,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 100,42*
€ 125,77*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 186,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.