Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterbaustein EB Serie 6 860mm edst C Einb 65dB 630cbmh Ø120-150mm LED 4st DHL885C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
DHL885C, Lüfterbaustein
Artikel-Nr.:
     262-C040J69
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHL885C
EAN/GTIN:
     4242002824369
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
Lüfterbaustein EB Serie 6 860mm edst C Einb 65dB 630cbmh Ø120-150mm LED 4st DHL885C
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
277 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Einbau | Lüfterbaustein
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
860 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
103 kWh
Energieeffizienzklasse:
C
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
418 - 418 mm
Höhe des Kamins:
418 - 418 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.4 W
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
630 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
300 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
300 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube bosch, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 416,36*
€ 494,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,56*
€ 540,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,109*
€ 841,639*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,58*
€ 588,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,91*
€ 584,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,96*
€ 539,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.