Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rippenrohrheizofen 1145W 230V IP54 200x125x1835mm Universell anschließbar DHG57A0/R3-1,5-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Heizkörper 1500W DHG57A0/R3-1,5-T3
Ex-Heizkörper 1500W DHG57A0/R3-1,5-T3
Artikel-Nr.:
     262-C041A43
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG57A0/R3-1,5-T3
EAN/GTIN:
     4030262002722
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ex-Rippenrohrheizofen 1145W 230V IP54 200x125x1835mm Universell anschließbar DHG57A0/R3-1,5-T3
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm mm
Explosionsgeschützt:
ja
Höhe:
200 mm mm
Leistung:
1145 W W
Länge:
1835 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
230 - 230 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.258,93*
€ 3.523,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.261,06*
€ 3.524,41*
Frei Haus
ab € 3.297,46*
€ 3.557,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.524,41*
€ 4.194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.476,30*
€ 4.136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.342,94*
€ 3.978,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.281,80*
€ 3.905,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.261,06*
€ 3.880,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.