Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-UpDown Leuchte 38W 3000K 4863lm graphit Konv Dimmung DALI IP65 33393K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C041C35
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     33393K3
EAN/GTIN:
     4044017187244
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-UpDown Leuchte 38W 3000K 4863lm graphit Konv Dimmung DALI IP65 33393K3
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
UP and Down
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4863 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
250 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Graphit | grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
160 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
200 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
38 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 633,46*
€ 711,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 647,48*
€ 725,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 650,87*
€ 731,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 668,59*
€ 748,01*
Frei Haus
ab € 673,80*
€ 752,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,41*
€ 846,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,59*
€ 833,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,61*
€ 821,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,92*
€ 798,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,46*
€ 753,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.