Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 16,1W 4000K 1212lm si Konv Dimmung DALI IP64 Ø265x65mm 33680AK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Decken-u.Wandleuchte 33680AK4
BEGA Decken-u.Wandleuchte 33680AK4
Artikel-Nr.:
     262-C041C69
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     33680AK4
EAN/GTIN:
     4044017192279
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbauleuchte 16,1W 4000K 1212lm si Konv Dimmung DALI IP64 Ø265x65mm 33680AK4
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
265 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1212 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14.2 - 14.2 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
65 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16.1 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 330,48*
€ 393,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 338,12*
€ 401,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,53*
€ 404,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 349,20*
€ 415,16*
Frei Haus
ab € 352,65*
€ 417,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.