Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 25,8W 76mm 4000K Alu 2543lm graphit elektr.Trafo Kst_tr IP65 77135K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzleuchte 4000K 77135K4
Aufsatzleuchte 4000K 77135K4
Artikel-Nr.:
     262-C041E03
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77135K4
EAN/GTIN:
     4044017209519
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
LED-Aufsatzleuchte 25,8W 76mm 4000K Alu 2543lm graphit elektr.Trafo Kst_tr IP65 77135K4
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2543 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
510 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
23.2 - 23.2 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
Graphit
Höhe/Tiefe:
665 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
25.8 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.074,69*
€ 1.189,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.079,55*
€ 1.190,19*
Frei Haus
ab € 1.086,07*
€ 1.202,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.094,28*
€ 1.207,86*
Frei Haus
ab € 1.095,51*
€ 1.214,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,49*
€ 1.415,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,59*
€ 1.407,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,61*
€ 1.357,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,10*
€ 1.322,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,69*
€ 1.278,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.