Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 25,8W 76mm 3000K Alu 2611lm si elektr.Trafo Kst_tr IP65 II 77135AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA E-Aufsatzleuchte silber 77135AK3
BEGA E-Aufsatzleuchte silber 77135AK3
Artikel-Nr.:
     262-C041E05
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77135AK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
LED-Aufsatzleuchte 25,8W 76mm 3000K Alu 2611lm si elektr.Trafo Kst_tr IP65 II 77135AK3
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2611 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
510 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
23.2 - 23.2 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
665 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
25.8 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.079,20*
€ 1.195,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.078,13*
€ 1.196,37*
Frei Haus
ab € 1.087,14*
€ 1.208,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.091,05*
€ 1.213,98*
Frei Haus
ab € 1.096,02*
€ 1.220,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,67*
€ 1.422,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,62*
€ 1.412,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,28*
€ 1.360,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,80*
€ 1.324,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,20*
€ 1.284,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70792
ab € 1.254,96*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70791
ab € 1.067,52*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70794
ab € 1.309,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.