Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 25,5W 76mm 4000K Alu 3756lm graphit elektr.Trafo Gl_tr IP66 77853K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzleuchte 4000K 77853K4
Aufsatzleuchte 4000K 77853K4
Artikel-Nr.:
     262-C041F33
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77853K4
EAN/GTIN:
     4044017223201
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
LED-Aufsatzleuchte 25,5W 76mm 4000K Alu 3756lm graphit elektr.Trafo Gl_tr IP66 77853K4
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3756 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
55 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
23.2 - 23.2 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
Graphit
Höhe/Tiefe:
520 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
260 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
25.5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 684,91*
€ 765,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 682,53*
€ 766,35*
Frei Haus
ab € 691,66*
€ 773,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 695,48*
€ 776,93*
Frei Haus
ab € 697,72*
€ 780,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,94*
€ 911,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,36*
€ 901,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,15*
€ 877,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70794
ab € 1.309,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.