Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas Glas 14001009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas Glas 14001009
Artikel-Nr.:
     262-C041G71
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     14001009
EAN/GTIN:
     4044017345743
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega
Ersatzglas Glas 14001009
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,82*
€ 56,43*
€ 5,46*
ab € 44,42*
€ 59,92*
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 61,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.