Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas Kst 15000393.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C041G93
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     15000393.7
EAN/GTIN:
     4044017347839
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega
Ersatzglas Kst 15000393.7
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,43*
€ 113,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,47*
€ 113,58*
€ 5,46*
ab € 90,38*
€ 114,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,80*
€ 115,07*
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 119,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.