| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C041G94 Herst.-Nr.: 15000412 EAN/GTIN: 4044017347884 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Kst 15000412 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Abdeckung | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 272,77* | € 322,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 273,17* | € 322,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,48* | € 326,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 276,89* | € 327,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,43* | € 329,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|