Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckstromwandler Kl=0,5 400A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Schraub CTPROXT400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C042J88
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG225835R1101
EAN/GTIN:
     8012542258353
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Durchsteckstromwandler Kl=0,5 400A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Schraub CTPROXT400
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
0,5
Höhe der Öffnung:
12 - 10 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
20 - 22 mm
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,21*
€ 31,71*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,28*
€ 31,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 32,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 33,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,38*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718777
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.