Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter REG 230-250VAC elektr.Multifunkt 34Leiter flackern 1TE TLZ12D-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako TLZ12D-PLUS Elektroschalter Zeitschaltuhr 1P Blau
Eltako TLZ12D-PLUS Elektroschalter Zeitschaltuhr 1P Blau
Artikel-Nr.:
     262-C043D25
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23100800
EAN/GTIN:
     4010312401712
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Schaltuhr Digital
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichtzeitschalter REG 230-250VAC elektr.Multifunkt 34Leiter flackern 1TE TLZ12D-PLUS
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Bemessungsschaltstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Rückfallverzögerung:
1 - 1 min min
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 250 V V
Steuerspannung 2:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA mA
Versorgungsspannung:
230 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Treppenlichzeitschalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale zeitschaltuhr eltako, din-schienen schaltnetzteil, treppenlicht zeitschalter eltako, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,84*
€ 38,49*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 30,34*
€ 38,88*
2 Tage
33
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 39,41*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 30,64*
€ 39,54*
€ 5,00*
ab € 31,53*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.