| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-C046E44 Herst.-Nr.: 811310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motorschutzstecker 240V 1A Drucktaste therm sw 811310 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Betätigungselements: | Drucktastenschalter | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer Auslöser | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Einstellbarer Strombereich: | 1 - 1 A | Farbe des Steckvorsatzes: | schwarz | Gehäusefarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |