Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 240V 3A Drucktaste therm sw 811321


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C046E50
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     811321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
motorschutzstecker nolta
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 240V 3A Drucktaste therm sw 811321
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
3 A
Bemessungsspannung:
240 V
Einstellbarer Strombereich:
3 - 3 A
Farbe des Steckvorsatzes:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.