Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsbaustein HK i8 40-400W indukt UP Lichtwertspeicher 871400010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP UP-Leistungsteil HK i8 871400010 Dimmer für elektronische Trafos
KOPP UP-Leistungsteil HK i8 871400010 Dimmer für elektronische Trafos
Artikel-Nr.:
     262-C046E69
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     871400010
EAN/GTIN:
     4008224609111
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer induktiv
dimmer
kopp dimmer
Leistungsbaustein HK i8 40-400W indukt UP Lichtwertspeicher 871400010
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Leistungsbaustein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
natur
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Lastart:
induktive Last
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennleistung induktive Last:
40 - 400 VA
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,17*
€ 91,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,87*
€ 92,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,38*
€ 112,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.