Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 1t Schalter HK i8 ws glz Lichtausl KontrollfensterLichtauslass 851002010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP Glas-Sensor HK i8 851002010 Schalter/Taster weiß eck
KOPP Glas-Sensor HK i8 851002010 Schalter/Taster weiß eck
Artikel-Nr.:
     262-C046E73
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     851002010
EAN/GTIN:
     4008224609173
Suchbegriffe:
Drehschalter
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Wippe 1t Schalter HK i8 ws glz Lichtausl KontrollfensterLichtauslass 851002010
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Taste
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
86 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefe:
1 mm
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe weiß, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,72*
€ 123,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,54*
€ 124,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,03*
€ 153,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.