Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 110A 4p 110AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN2-4-AF110-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 110A 4p 110AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN2-4-AF110-BT-NA
Artikel-Nr.:
     262-C049D89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153391
EAN/GTIN:
     4015081501618
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
eaton leistungsschalter
Leistungsschalter 110A 4p 110AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN2-4-AF110-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
660 - 1100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
110 - 110 A
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,49*
€ 940,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,07*
€ 935,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,85*
€ 897,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,07*
€ 865,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,46*
€ 810,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.