| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C049H86 Herst.-Nr.: 9677100 EAN/GTIN: 4028177705487 |
| |
|
| | |
| Sicherungsleiste NH1 3p 250A Abst.185mm Schienenmittenabstand 185 mm Bolzen SV9677.100 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Bolzenanschluss | Ausführung: | Sicherungslasttrennschalter | Baugröße des Sicherungseinsatzes: | NH1 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 0 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 3 | Schienenmittenabstand 185 mm: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,09* | € 143,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,27* | € 146,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,13* | € 147,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,98* | € 149,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 128,76* | € 155,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|