Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 4x25-95qmm N(A)YY hfr LVK-4X25-95-PO-X-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-95mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-95mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-95mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-95mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x25-95mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Artikel-Nr.:
     262-C050D43
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04009
EAN/GTIN:
     4031026510965
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Labortisch Schutzpapier
Verbindungsmuffe Warmschr 4x25-95qmm N(A)YY hfr LVK-4X25-95-PO-X-BK
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Warmschrumpf
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Leiternennquerschnitt:
25 - 95 mm²
Weitere Suchbegriffe: Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Reparaturmanschette, Schrumpfschlauch, hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, kabelmuffe 95 mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 22,98*
€ 31,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,32*
€ 31,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,81*
€ 33,77*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,50*
€ 33,99*
€ 6,90*
ab € 26,62*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.