Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10-Stecker Rundkabel Winkelsteck 50Ohm J01440A0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4.3-10 Kabelwinkelstecker, Screw Type, löt/crimp, G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8
4.3-10 Kabelwinkelstecker, Screw Type, löt/crimp, G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8
Artikel-Nr.:
     262-C050E56
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025193
EAN/GTIN:
     4018359468408
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
4.3-10-Stecker Rundkabel Winkelsteck 50Ohm J01440A0016
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Rundkabel
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
4.3-10
Winkelstecker:
ja
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, Automobil-Stecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Einbaubuchse, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Stecker, BNC-Winkelstecker, Buchse, Buchse (Jack), Buchsenstecker, CATV-Stecker, Connector, Crimpstecker, Einbaubuchse, FAKRA-Buchse, FAKRA-Stecker, F-Crimpstecker, Fernsehstecker, FME-Buchse, FME-Stecker, F-Schraubstecker, F-Stecker, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Buchse, IEC-Crimpstecker, IEC-Stecker, IEC-Winkelstecker, Kabelbuchse, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Koax-Buchse, Koax-Stecker, Koax-Steckverbinder, Koax-Winkelbuchse, Koax-Winkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, MCX-Buchse, MCX-Stecker, Mini-UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Stecker, RG58-Stecker, RG59-Stecker, RG62-Stecker, Satellitenstecker, SMA-Buchse, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, TNC-Buchse, TNC-Stecker, Twinax Einbau-Buchse, Twinax-Kabelbuchse, Twinax-Stecker, UHF-Buchse, UHF-Stecker, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 14,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 15,24*
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 21,29*
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 32,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.